Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötstation; Leistung der Lötstation: 60W; ESD; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Löt-System MFR-2210
Löt-System MFR-2210
Artikel-Nr.:
     2805-MFR-2210
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     MFR-2210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötstation
metcal lötstation
lötstation
Hersteller: METCAL
Anzahl Kanäle: 2
Ausführung: ESD
Geräte-Typ: Lötstation
Versorgungsspannung der Lötstation: 100/240V AC
Leistung der Lötstation: 60W
Temperaturregler: durch Wechsel der Lötspitze
Heizelement-Art: in Lötspitze
Temperaturgenauigkeit: ±1,1°C
Funktion der Station: Ruhezustand;Standby
Eigenschaften des Lötgerätes: einfacher Wechsel der Lötspitze;breite Auswahl an Lötspitzen;Lötspitzenwechsel im heißen Zustand;hohen Temperaturstabilität;arbeiten mit zwei Werkzeugen gleichzeitig möglich;Technologie SmartHeat® Power-on-Demand
Gerätemaße: 170x200x152,5mm
Standardausstattung: keine Spitzen im Set enthalten;Unterlage für den Spitzenwechsel;Lötkolbenhalter WS1;MFR-H1-SC2 Lötkolben
Art der Stecker: EU;UK
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
METCAL:
METCAL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 451,46*
€ 530,20*
Frei Haus
ab € 454,09*
€ 534,17*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 472,18*
€ 566,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,64*
€ 674,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,86*
€ 646,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 524,58*
€ 624,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,32*
€ 584,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,11*
€ 574,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,18*
€ 561,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.