Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal Lötstation, MFR-Serie, METCAL MFR-2210, 130 W, 240 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Kanal Lötstation, MFR-Serie, METCAL MFR-2210, 130 W, 240 VAC
2-Kanal Lötstation, MFR-Serie, METCAL MFR-2210, 130 W, 240 VAC
Artikel-Nr.:
     4502-03L5610
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     MFR-2210
EAN/GTIN:
     4099891387662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
metcal lötstation
lötstation
Lötsystem, MFR-2210, METCAL Die MFR-2200 Dual Output Serie wurde entwickelt, um Ihre Schulungsinvestitionen zu minimieren, Anwendungslösungen zu maximieren und die Produktivität zu steigern. Diese Serie ist kompakt und vielseitig und kann entweder mit einer oder zwei Lötspitzen, Kartuschen oder Pinzettenhandstücken verwendet werden. Eine Option zum Entlöten mit Werkstattluft ist ebenfalls als Upgrade-Kit erhältlich. Features * Die SmartHeat-Technologie bietet außergewöhnliche Leistung für Anwendungen mit hohem Wärmebedarf * Ein oder zwei gleichzeitige Ausgänge ermöglichen die Verwendung von einem/zwei Handstücken * Entlöten (Nachrüstsatz MX-UK5) und Nacharbeit auf einem System * Jedes Handstück verfügt über ein umfassendes Angebot an Kartuschen oder Spitzen für maximale Flexibilität * Ergonomische Handstücke für die Sicherheit und den Komfort des Bedieners * Fünf Handstücke für noch mehr Anwendungsmöglichkeiten beim Löten Lieferumfang * MFR-PS2200 - Lötstation mit zwei Ausgängen * MFR-H1-SC2 Handstück für Kartuschen * WS1 - Arbeitsständer * AC-CP2 - Pad zum Entfernen von Patronen und Lötspitzen
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausführung:
Lötstation
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
130 W
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
10 °C
Spannung:
240 VAC
Steckverbinder:
Typ-F Stecker
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Reparatur-Lötstation, Reparaturstation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 451,46*
€ 530,20*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 454,09*
€ 534,17*
€ 6,90*
ab € 472,18*
€ 566,64*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,17*
€ 635,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,53*
€ 621,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,56*
€ 565,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,72*
€ 553,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,09*
€ 540,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.