Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 15VDC; UAusg2: -5VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MGJ2D121505MPC-R13
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MGJ2D121505MPC-R13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...100°C
Leistung: 2W
Anzahl Ausgänge: 2
Äußere Abmessungen: 19,5x9,8x12,5mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 80mA
Isolationsspannung: 5,2kV DC
Eingangsspannung: 10,8...13,2V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -5V DC
Wirkungsgrad: 80%
Ausgangsstrom 2: 40mA
Herstellerserie: MGJ2
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.079,292*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 5,19823* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.264,14*
€ 2.694,3266
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.237,54*
€ 2.662,6726
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.153,36*
€ 2.562,4984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.108,56*
€ 2.509,1864
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.079,292*
€ 2.474,35748
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.