Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 13,5÷16,5V; UAusg: 15VDC; UAusg2: -8,7VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MGJ2D151509MPC-R13
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MGJ2D151509MPC-R13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...100°C
Leistung: 2W
Anzahl Ausgänge: 2
Äußere Abmessungen: 19,5x9,8x12,5mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 80mA
Isolationsspannung: 5,2kV DC
Eingangsspannung: 13,5...16,5V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -8,7V DC
Wirkungsgrad: 80%
Ausgangsstrom 2: 40mA
Herstellerserie: MGJ2
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.084,112*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 5,21028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.262,272*
€ 2.692,10368
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.235,892*
€ 2.660,71148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.152,40*
€ 2.561,356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.108,00*
€ 2.508,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.084,112*
€ 2.480,09328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.