Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 0,75A; 0,4W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 0,75A; 0,4W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 0,75A; 0,4W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-MGSF1N02LT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MGSF1N02LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 0,75A
Widerstand im Leitungszustand: 90mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,4W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 6nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,143*
46 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,107*
€ 0,151*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,665*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MVGSF1N02LT1G
ab € 0,196*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.