Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHRJJ RJ25-Steckverbinder Stecker 4P4C-polig UTP, Leiterplatten-Montage abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MH Connectors MHRJJ RJ25-Steckverbinder Stecker 4P4C-polig UTP, Leiterplatten-Montage abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     108EL-8094882
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHRJJ44NFRA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ-10 Buchse
RJ10 Buchse
rj-10 buchse
Ethernetanschlusstyp = RJ25-Steckverbinder
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Auslässe = 4P4C
Abschirmtyp = UTP
Ausrichtung = Rechtwinklig
Länge = 20.6mm
Breite = 11.18mm
Tiefe = 16mm
Serie = MHRJJ
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel

RJ-Leiterplatten-Jacks für modulare Buchsenleisten von MH Connectors. Eine Serie von RJ-Jacks für modulare Buchsenleisten, die sowohl geschirmt als auch ungeschirmt erhältlich und mit Leiterplattenlayouts gemäß Industriestandard kompatibel sind. Ein robuster Aufbau sorgt für eine perfekte Verbindung innerhalb Ihrer Netzwerkanwendung. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ25-Steckverbinder
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Auslässe:
4P4C
Abschirmtyp:
UTP
Ausrichtung:
Rechtwinklig
Länge:
20.6mm
Breite:
11.18mm
Tiefe:
16mm
Serie:
MHRJJ
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Weitere Suchbegriffe: 8094882, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, MH Connectors, MHRJJ44NFRA, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,62*
€ 1,16*
1 Tag
3060
€ 14,99*
ab € 0,533*
€ 1,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
MHRJJ64NFRA
ab € 0,60*
Zubehör
MH Connectors
MHRJJ64NFV
ab € 0,60*
Zubehör
Stewart
937-SP-3044
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.