Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side; 0,5A; Ch: 1; MOSFET; SMD; SOT23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: power switch; high-side; 0,5A; Ch: 1; MOSFET; SMD; SOT23-5
IC: power switch; high-side; 0,5A; Ch: 1; MOSFET; SMD; SOT23-5
Artikel-Nr.:
     2805-MIC2005A-2YM5-TR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2005A-2YM5-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Schalter
SMD-Switch
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-5
Versorgungsspannung: 2,5...5,5V
Widerstand im Leitungszustand: 0,17Ω
Ausgangsstrom: 0,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: MOSFET
Aktiv-Zustand: gering
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side
Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, smd schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.