Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side; 1,5A; Ch: 1; MOSFET; SMD; MSOP8; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: power switch; high-side; 1,5A; Ch: 1; MOSFET; SMD; MSOP8; Tube
IC: power switch; high-side; 1,5A; Ch: 1; MOSFET; SMD; MSOP8; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-MIC2548-1YMM
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2548-1YMM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Schalter
SMD-Switch
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: MSOP8
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V
Widerstand im Leitungszustand: 0,12Ω
Ausgangsstrom: 1,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: MOSFET
Aktiv-Zustand: hoch
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side
Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, smd schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.