Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side; 0,2A; Ch: 2; MOSFET; SMD; SO14; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: power switch; high-side; 0,2A; Ch: 2; MOSFET; SMD; SO14; Tube
IC: power switch; high-side; 0,2A; Ch: 2; MOSFET; SMD; SO14; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-MIC2561-1YM
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2561-1YM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Schalter
SMD-Switch
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SO14
Versorgungsspannung: 2,2...15V
Widerstand im Leitungszustand: 0,55Ω
Ausgangsstrom: 0,2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: MOSFET
Aktiv-Zustand: hoch
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side
Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, smd schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 54 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.