Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 2,2uH; 0,52A; 0,35Ω; Ø3,3x7mm; ±10%; Ausg: axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 2,2uH; 0,52A; 0,35Ω; Ø3,3x7mm; ±10%; Ausg: axial
Drossel: Draht; THT; 2,2uH; 0,52A; 0,35Ω; Ø3,3x7mm; ±10%; Ausg: axial
Artikel-Nr.:
     2805-MICC-2R2K-02
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     MICC-2R2K-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Widerstand: 0,35Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø3,3x7mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 0,52A
Induktivität: 2,2µH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 40
Testfrequenz: 1MHz
Resonanzfrequenz: 0,12GHz
Kernmaterial: Ferrit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
15
€ 6,90*
ab € 16,12*
€ 20,43*
1
€ 6,90*
ab € 34,48*
€ 49,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 20,43*
€ 24,3117
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,12*
€ 23,9428
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1612* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen
Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 306,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.