Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 1,2kV; Y3-DCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MID150-12A4
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MID150-12A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y3-DCB
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 120A
Kollektorstrom im Impuls: 200A
Anwendung: Motoren
Verlustleistung: 760W
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: NPT
Topologie: boost chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,26*
€ 229,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 170,08*
€ 202,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,33*
€ 194,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 145,67*
€ 173,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,44*
€ 171,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.