Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Prototypenplatine; Komp: CY8C201A0; 3,3VDC,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Click board; Prototypenplatine; Komp: CY8C201A0; 3,3VDC,5VDC
Click board; Prototypenplatine; Komp: CY8C201A0; 3,3VDC,5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-1446
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     CAPSENSE CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 5V DC;3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: I2C
Größe: L
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: kapazitiver Schieberegler
Komponenten: CY8C201A0
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.