Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Prototypenplatine; Komp: HTU21D; 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Click board; Prototypenplatine; Komp: HTU21D; 3,3VDC
Click board; Prototypenplatine; Komp: HTU21D; 3,3VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-1687
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     HTU21D CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: I2C
Größe: S
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Feuchtigkeits-/Temperatursensor
Komponenten: HTU21D
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.