Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Prototypenplatine; Komp: EC12D; 3,3VDC,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Click board; Prototypenplatine; Komp: EC12D; 3,3VDC,5VDC
Click board; Prototypenplatine; Komp: EC12D; 3,3VDC,5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-1824
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     ROTARY B CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 5V DC;3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: SPI
Größe: L
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Matrize LED;Encoder Servomechanismus
Komponenten: EC12D
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.