Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Prototypenplatine; Komp: LV3296; 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Click board; Prototypenplatine; Komp: LV3296; 3,3VDC
Click board; Prototypenplatine; Komp: LV3296; 3,3VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-2913
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     BARCODE CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: USB micro
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: UART;GPIO
Größe: L
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Barcodeleser und QR-Leser
Komponenten: LV3296
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,57*
€ 261,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,01*
€ 243,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,43*
€ 227,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,45*
€ 209,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.