Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip ARM; Komponenten: CEC1302; Fusion v8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Microchip ARM; Komponenten: CEC1302; Fusion v8
Entw.Kits: Microchip ARM; Komponenten: CEC1302; Fusion v8
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-3519
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     FUSION FOR ARM V8 CEC1302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: RJ45;zur Stromversorgung;USB C;mikroBUS Buchse x5
Setinhalt: Prototypenplatine;Bedienungsanleitung;USB C-Kabel
Schnittstelle: UART;CAN;USB;WiFi
Passendes Zubehör: MIKROE-3507;MIKROE-3508;MIKROE-3509;MIKROE-3510
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt;integriertes Programmier-/Debug-Gerät
Herstellerserie: Fusion v8
Architektur-Art: ARM
Entwicklungskit-Typ: Microchip ARM
Komponenten: CEC1302
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,62*
€ 532,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,92*
€ 530,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,83*
€ 487,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,30*
€ 478,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,91*
€ 450,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.