Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiadapter; Prototypenplatine; Komp: STM32F373VC; Fusion v8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multiadapter; Prototypenplatine; Komp: STM32F373VC; Fusion v8
Multiadapter; Prototypenplatine; Komp: STM32F373VC; Fusion v8
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-3531
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MCU CARD 22 FOR STM32 STM32F373VC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: Hirose 2x168
Setinhalt: Prototypenplatine
Taktfrequenz: 72MHz
Abmessungen: 121x105mm
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Multiadapter
Herstellerserie: Fusion v8
Komponenten: STM32F373VC
Speicher: 48kB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.