Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Komp: R503; Fingerabdruckleser; 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Click board; Komp: R503; Fingerabdruckleser; 3,3VDC
Click board; Komp: R503; Fingerabdruckleser; 3,3VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-4347
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     FINGERPRINT SENSOR WITH LED RING
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: 6pin
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Schnittstelle: UART
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Fingerabdruckleser
Komponenten: R503
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.