Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Prototypenplatine; Komp: CS3310,LT3032,LT3463; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Click board; Prototypenplatine; Komp: CS3310,LT3032,LT3463; 5VDC
Click board; Prototypenplatine; Komp: CS3310,LT3032,LT3463; 5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-4450
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     VOLUME CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: Jack 3,5mm x2;mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: SPI
Größe: L
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Audio
Komponenten: CS3310;LT3032;LT3463
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.