Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip PIC; Komponenten: dsPIC30F4013; Fusion v8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-4511
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     EASYPIC V8 FOR DSPIC30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: USB;Schraubklemme;RJ45;DIP40;DIP28;zur Stromversorgung;Stift;LCD;DIP18;mikroBUS Buchse x5
Setinhalt: Prototypenplatine;Bedienungsanleitung;USB-Kabel;Adapter USB C - USB A;USB Micro - USB Adapter;Lizenz CodeGRIP WiFi
Schnittstelle: UART;CAN;LIN;USB;GPIO;WiFi
Kommunikation mit dem Computer: USB;WiFi
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Debugging in Echtzeit;I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt;integriertes Programmier-/Debug-Gerät
Herstellerserie: Fusion v8
Architektur-Art: PIC
Entwicklungskit-Typ: Microchip PIC
Anschlussgeräte: dsPIC30
Komponenten: dsPIC30F4013
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,20*
€ 422,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,60*
€ 413,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,44*
€ 377,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,53*
€ 365,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,49*
€ 345,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.