Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Prototypenplatine; Komp: BC66-NA; NB-IoT; 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-4562
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     NB IOT 2 CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: SIM;USB C;mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: SPI;UART;USB
Größe: L
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: NB-IoT
Komponenten: BC66-NA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.