Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiadapter; Prototypenplatine; Komp: PIC32MZ1024EFE144; 180MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multiadapter; Prototypenplatine; Komp: PIC32MZ1024EFE144; 180MHz
Multiadapter; Prototypenplatine; Komp: PIC32MZ1024EFE144; 180MHz
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-4728
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     SIBRAIN FOR PIC32MZ1024EFE144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: Hirose 2x168
Setinhalt: Prototypenplatine
Taktfrequenz: 180MHz
Einheitspreis: Nein
Abmessungen: 121x105mm
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Multiadapter
Herstellerserie: Fusion v8
#Werbeaktionen: aac_202202
Komponenten: PIC32MZ1024EFE144
Speicher: 256kB RAM
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.