Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Prototypenplatine; Komp: SCL3300,TXB0106


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-4753
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     INCLINOMETER CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 5V DC;3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: SPI
Größe: S
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Neigungssensor
Komponenten: TXB0106;SCL3300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.