Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Prototypenplatine; 4G LTE; 3,3VDC,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-5287
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     4G LTE 2 CLICK - VOICE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: SMA x2;USB C;mikroBUS Stecker;nanoSIM
Versorgungsspannung: 5V DC;3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: I2C;UART;USB
Größe: L
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: 4G LTE
Komponenten: TXB0106;PCA9306;TPS7A7002;AP2112;LARA-R6001;MAX9860
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,95*
€ 207,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,31*
€ 206,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,40*
€ 199,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,74*
€ 187,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.