Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Prototypenplatine; Komp: SARA-R422M8S,TPS7A7002


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-5290
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     LTE IOT 7 CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: mikroBUS Buchse;SMA x2;USB C;nanoSIM
Versorgungsspannung: 5V DC;3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: UART;USB;GPIO
Größe: L
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: LTE
Komponenten: TPS7A7002;SARA-R422M8S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.