Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Prototypenplatine; Komp: NEO-D9S; RTK; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-5411
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     LBAND RTK CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: SMA;USB B micro;mikroBUS Buchse
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB
Größe: L
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: RTK
Komponenten: NEO-D9S
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.