Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Prototypenplatine; Komp: SCR2100-D08; Gyroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-5471
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     GYRO 8 CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: SPI
Größe: M
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Gyroskop
Komponenten: SCR2100-D08
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,44*
€ 199,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,63*
€ 198,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,36*
€ 187,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,49*
€ 171,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.