Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN-Schiene; Stahl; Zink; L: 225mm; W: 35mm; Serie: MNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN-Schiene; Stahl; Zink; L: 225mm; W: 35mm; Serie: MNX
DIN-Schiene; Stahl; Zink; L: 225mm; W: 35mm; Serie: MNX
Artikel-Nr.:
     2805-MIV20
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     MIV 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Tragschiene
Hersteller: FIBOX
Breite: 35mm
Material: Stahl
Länge: 225mm
Gehäuseserie: MNX
Gehäuse Zubehör-Typ: DIN-Schiene
Beschichtungsmaterial: Zink
Passendes Zubehör: ABS200/100;ABS200/150;PC200/100;PC200/150;PC200/63;PC200/75;PC200/88;PCM200/100;PCM200/125;PCM200/150;PCM200/175;PCM200/63;PCM200/75;PC200/125;PC200/175
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,87*
€ 6,11*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,15*
€ 6,12*
€ 5,95*
ab € 4,11*
€ 6,22*
1 Tag
11
€ 5,99*
ab € 4,18*
€ 6,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.