Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox MIV 20 Hutschiene ungelocht Stahlblech 225mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S22507
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     5514084
EAN/GTIN:
     6418074033215
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Tragschiene
Speziell auf die Gehäuseserie MNX abgestimmte DIN-15 und DIN-35 Tragschienen vereinfachen den Einbau von Klemmen und Geräten.
Weitere Informationen:
Höhe:
7.5 mm
Länge:
225 mm
Breite:
35 mm
Passend für (Details):
MNX 200
Typ:
MIV 20
Material:
Stahlblech
Besonderheiten:
ungelocht
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Hutschiene
Weitere Suchbegriffe: tragschiene, Fibox, MIV 20, 188-2207
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,51*
€ 5,64*
€ 6,90*
ab € 3,07*
€ 5,65*
3 Tage
28
€ 5,99*
ab € 4,22*
€ 6,28*
2 Tage
73
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 7,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.