Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke; Urmax: 1,7kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIXG450PF1700TSF
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MIXG450PF1700TSF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: IXYS
Gehäuse: SimBus F
Rückspannung max.: 1,7kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Kollektor-Emitter-Strom: 435A
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: X2PT
Topologie: NTC Thermistor;IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,34*
€ 408,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,87*
€ 386,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 291,85*
€ 347,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,92*
€ 322,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 239,28*
€ 284,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,72*
€ 280,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,18*
€ 266,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.