Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; Darlington; 100V; 8A; 20W; DPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; Darlington; 100V; 8A; 20W; DPAK
Transistor: NPN; bipolar; Darlington; 100V; 8A; 20W; DPAK
Artikel-Nr.:
     2805-MJD122T4
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     MJD122T4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Kollektor-Emitter-Spannung: 100V
Transistorverstärkung: 100...1000
Kollektor-Emitter-Strom: 8A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 20W
Polarisierung: bipolar
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Transistor-Art: Darlington
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor npn, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,323*
2500
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,33*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 1,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.