Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 400V; 4A; 2W; TO220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 400V; 4A; 2W; TO220
Transistor: NPN; bipolar; 400V; 4A; 2W; TO220
Artikel-Nr.:
     2805-MJE13005-CEN
Hersteller:
     Central Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MJE13005 PBFREE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Hersteller: Central Semiconductor
Montage: THT
Gehäuse: TO220
Frequenz: 4MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 400V
Transistorverstärkung: 10...60
Kollektor-Emitter-Strom: 4A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.