Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; low ESR; 1uF; 24x45,5x41,5mm; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; low ESR; 1uF; 24x45,5x41,5mm; THT; ±20%
Kondensator: Polypropylen; low ESR; 1uF; 24x45,5x41,5mm; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-MKP10-1U/1.6K
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1T041007H00MSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 24x45,5x41,5mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 1,6kV DC;650V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 1µF
Impulsresistenz: 500V/μs
Klimakategoria: 55/100/56
Kondensatorenanwendung: Stromkreis für hohe Frequenzen;Impulsschaltungen
Kondensatoreneigenschaften: niedriger Verlustkoeffizient
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 112 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.