Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,1uF; 400VDC; ±10%; THT; 18x5,5x10,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MKT1822410405
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKT1822410405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 400V DC
Abmessungen: 18x5,5x10,5mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,53*
€ 1,31*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 1,369*
2 Tage
331
1
€ 14,99*
ab € 0,326*
€ 1,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,369*
€ 1,62911
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,713*
€ 0,84847
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,653*
€ 0,77707
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32522E6104K000
ab € 0,193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.