Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Magnetfelder; 10÷30VDC; OUT: NPN / NO; IP67; 1000Hz; 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-MM08-60ANS-ZUK
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     MM08-60ANS-ZUK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch
Hersteller: SICK
Betriebstemperatur: -25...75°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Material: Messing
Gesamtlänge: 48mm
Korpus-Verkleidung: Nickel
Umschaltstrom: 200mA
Frequenzwechsel max.: 1kHz
Sensorgehäuse: M8
Bereich: 0...60mm
Ausgangskonfiguration: NPN / NO
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: Akku separat erhältlich
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: Magnetfelder
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,81*
€ 80,08*
€ 5,00*
ab € 63,35*
€ 80,92*
Frei Haus
ab € 65,24*
€ 83,12*
€ 8,95*
ab € 66,32*
€ 86,39*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 74,87*
€ 95,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.