Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Flipflop D; Ch: 8; CMOS; HCT; SMD; SO20-W; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Flipflop D; Ch: 8; CMOS; HCT; SMD; SO20-W; Tube
IC: digital; Flipflop D; Ch: 8; CMOS; HCT; SMD; SO20-W; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-MM74HCT273WM
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HCT273WM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO20-W
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Auslösung: Synchronisation über positive Impulsflanke
Herstellerserie: HCT
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Flipflop D
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, Flip-Flop, Flipflop, 74hct
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,29*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 1,30*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,336*
€ 1,424*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 114 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 570 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.