Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Octal D-Typ-Flipflop, MM74HCT273WM, SOIC-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Octal D-Typ-Flipflop, MM74HCT273WM, SOIC-20
Octal D-Typ-Flipflop, MM74HCT273WM, SOIC-20
Artikel-Nr.:
     4502-62S8889
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HCT273WM
EAN/GTIN:
     4099879085344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Der MM74HCT273 nutzt die fortschrittliche Silizium-Gate-CMOS Technologie. Er hat einen Eingangsschwellenwert und eine Ausgangsansteuerung ähnlich wie LS-TTL mit der niedrigen Standby-Leistung von CMOS.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
4.8 mA
Gehäuse:
SOIC-20
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00065 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, Flip-Flop, Flipflop, 74hct, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
38
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,28*
1
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 1,29*
1 Tag
589
1
€ 14,99*
ab € 0,314*
€ 1,404*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 38 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 380 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 38 Stück
Mindestbestellmenge: 38 Stück ( entspricht € 48,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.