Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; Bargraph-Anzeige: 41Segm; True RMS AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; Bargraph-Anzeige: 41Segm; True RMS AC
Digitaler Multimeter; LCD; Bargraph-Anzeige: 41Segm; True RMS AC
Artikel-Nr.:
     2805-MM810
Hersteller:
     Tempo
Herst.-Nr.:
     MM810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Hersteller: TEMPO
Betriebstemperatur: 0...45°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 1000V
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: Etui
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Test: dioden
Aufbewahrungstemperatur: -20...60°C
Echteffektivwertmessung: True RMS AC
Bargraph-Anzeige: 41 Segm.
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit;Berührungsspannung
Engineering PN: 55500085
AC Bandbreite für Spannungsmessung: 40...500Hz;50...60Hz;500...1000Hz;1...3kHz;3...20kHz
AC Strommessbereich: 10A;600µA;6A;60mA;600mA;6mA
Widerstandsmessbereich: 6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;60MΩ;6Ω
DC Strommessbereich: 600µA;60mA;600mA;6A;6mA;8A
DC Spannungsmessbereich: 600mV;60mV;99,99V;999,9V;9,999V
AC Spannungsmessbereich: 999,9V;600mV;60mV;99,99V;9,999V
Kapazitätsmessbereich: 600nF;6µF;60µF;60nF;600µF;6mF;25mF
Batterie/Akku: Fehlen
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,06% + 0,2mV) @600mV;±(0,08% + 2mV) @9999mV;±(0,08% + 20mV) @99,99V;±(0,08% + 200mV) @999,9V;±(0,12% + 0,02mV) @60mV
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,2% + 0,4µA) @600µA;±(0,2% + 4µA) @6000µA;±(0,2% + 0,04mA) @60mA;±(0,2% + 0,4mA) @600mA;±(0,2% + 40mA) @8A
Volumenmessgenauigkeit: ±(0,8% + 0,03nF) @ 60nF;±(0,8% + 0,3nF) @ 600nF;±(1% + 0,003µF) @ 6µF;±(3,5% + 0,5µF) @ 600µF;±(5% + 0,005mF) @ 6mF;±(6,5% + 0,05mF) @ 25mF
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,1%+300mΩ)@(600Ω);±(0,1%+3Ω)@(6kΩ);±(0,1%+30Ω)@(60kΩ);±(0,1%+300Ω)@(600kΩ);±(0,4%+3kΩ)@(6MΩ);±(1,5%+50kΩ)@(60MΩ)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TEMPO:
TEMPO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,86*
€ 353,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,84*
€ 347,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,23*
€ 326,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,80*
€ 309,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,45*
€ 287,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.