Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 75V; 250mA; 4ns; SOT363; Ufmax: 1,25V; 200mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 75V; 250mA; 4ns; SOT363; Ufmax: 1,25V; 200mW
Diode: Schaltdiode; SMD; 75V; 250mA; 4ns; SOT363; Ufmax: 1,25V; 200mW
Artikel-Nr.:
     2805-MMBD4448DW-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     MMBD4448DW-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaltransistor
SMD-Diode
Schaltdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363
Fassungsvermögen: 4pF
Rückspannung max.: 75V
Vorwärtsstrom max.: 0,5A
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 0,25A
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 4A
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0601*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3392*
€ 0,40365
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2553*
€ 0,30381
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2049*
€ 0,24383
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1843*
€ 0,21932
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.