Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 0,24A; 0,225W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 0,24A; 0,225W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 0,24A; 0,225W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-MMBF0201NLT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBF0201NLT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 0,24A
Widerstand im Leitungszustand: 1,4Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,225W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0524*
€ 0,069*
42 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0696*
€ 0,1009*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0959*
€ 0,4369*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4369*
€ 0,51991
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3223*
€ 0,38354
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2127*
€ 0,25311
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1827*
€ 0,21741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1272*
€ 0,15137
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.