Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-JFET; unipolar; 0,35W; SOT23; 50mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-JFET; unipolar; 0,35W; SOT23; 50mA
Transistor: N-JFET; unipolar; 0,35W; SOT23; 50mA
Artikel-Nr.:
     2805-MMBFJ112
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBFJ112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
MOSFET
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Gatestrom: 50mA
Widerstand im Leitungszustand: 50Ω
Transistor-Typ: N-JFET
Verlustleistung: 0,35W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Source Spannung: -35V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0812*
€ 0,1073*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0874*
€ 0,5556*
1 Tag
19314
5
€ 14,99*
ab € 0,127*
€ 0,731*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5556*
€ 0,66116
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3494*
€ 0,41579
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2142*
€ 0,2549
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1822*
€ 0,21682
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,1154*
€ 0,13733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.