Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-JFET; unipolar; 25V; 0,225W; SOT23; 10mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-JFET; unipolar; 25V; 0,225W; SOT23; 10mA
Transistor: N-JFET; unipolar; 25V; 0,225W; SOT23; 10mA
Artikel-Nr.:
     2805-MMBFU310LT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBFU310LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
SMD-Transistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Gatestrom: 10mA
Drain-Source Spannung: 25V
Transistor-Typ: N-JFET
Verlustleistung: 0,225W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Source Spannung: -25V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,167*
€ 0,521*
1 Tag
11087
5
€ 14,99*
ab € 0,139*
€ 0,562*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,563* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,87*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.