Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 60V; 0,6A; 350mW; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 60V; 0,6A; 350mW; SOT23
Transistor: PNP; bipolar; 60V; 0,6A; 350mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-MMBT2907A-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     MMBT2907A-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Kollektor-Emitter-Spannung: 60V
Transistorverstärkung: 50...300
Kollektor-Emitter-Strom: 0,6A
Kollektorstrom im Impuls: 0,8A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,35W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, schalttransistor pnp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2775*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0111* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,0875*
€ 1,29413
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,6225*
€ 0,74078
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,4375*
€ 0,52063
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,3575*
€ 0,42543
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,3475*
€ 0,41353
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,2775*
€ 0,33023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.