Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 30V; 0,05A; 0,225/0,3W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 30V; 0,05A; 0,225/0,3W; SOT23
Transistor: NPN; bipolar; 30V; 0,05A; 0,225/0,3W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-MMBT5088LT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBT5088LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 50MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Transistorverstärkung: 300...900
Kollektor-Emitter-Strom: 50mA
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,225/0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0229*
€ 0,0393*
3000
Frei Haus
ab € 0,0213*
€ 0,0438*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0337*
€ 0,2016*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2016*
€ 0,2399
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.