Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 160V; 0,6A; 300mW; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 160V; 0,6A; 300mW; SOT23
Transistor: NPN; bipolar; 160V; 0,6A; 300mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-MMBT5551HE3-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     MMBT5551HE3-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 100...300MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 160V
Transistorverstärkung: 50...300
Kollektor-Emitter-Strom: 0,6A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor npn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,405*
€ 1,67195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,325*
€ 1,57675
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,175*
€ 1,39825
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,125*
€ 1,33875
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,065*
€ 1,26735
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.