Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,3A; Idm: 1,2A; 0,3W; SOT323


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MMBT7002KW-AQ-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     MMBT7002KW-AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,3A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 1,2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,402*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0201* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,048*
€ 1,24712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,872*
€ 1,03768
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,772*
€ 0,91868
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,682*
€ 0,81158
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,672*
€ 0,79968
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,606*
€ 0,72114
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,526*
€ 0,62594
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.