Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,8A; 200mW; SOT23; R1: 2,2kΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MMBTRA226S-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     MMBTRA226S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
transistor sot23 pnp
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 200MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,8A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 2,2kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 10kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor sot23, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,442*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0221* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,208*
€ 1,43752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,978*
€ 1,16382
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,862*
€ 1,02578
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,772*
€ 0,91868
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,732*
€ 0,87108
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,634*
€ 0,75446
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,442*
€ 0,52598
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.