Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP x2; bipolar; 40V; 0,2A; 0,2W; SOT363


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MMDT3906-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     MMDT3906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd-transistor pnp
smd transistor
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363
Frequenz: 250MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 40V
Transistorverstärkung: 100...300
Kollektor-Emitter-Strom: 0,2A
Transistor-Typ: PNP x2
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,026*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.