Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 200mW; SOT323; R1: 10kΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MMDT5114W-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     MMDT5114W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Frequenz: 250MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 10kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 47kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,256*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,038*
€ 1,23522
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.