Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 2A; Idm: 7,2A; 1,56W; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MMFTN210A-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     MMFTN210A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 2A
Widerstand im Leitungszustand: 0,45Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,56W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 3,5nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 7,2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.